品番 : EA929AM-7C
品名 : トイレットペーパー(ダブル75m/48巻)
4ロールで12ロール分の長さ。たっぷり使えて取替えの手間を軽減。省スペース化で保管もスッキリ。
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 22767 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スコッティ フラワーパック 3倍長持ち4ロール | 仕様 | ダブル |
| ロールサイズ | 108mm×75m | 入数 | 1箱48ロール |
| 当社独自のふんわりキープ長巻製法で、4ロールで12ロール分の長さ(※当社製品比)のトイレットペーパーです。 | |||
| 1ロールで3ロール分なので、取り替えの手間が減り、収納スペースも1/3に収まります。 | |||
| 原料とした高品質パルプも一部使用しており、環境にやさしい商品です。 | |||
| くつろぎの花の香りつき。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/25 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 48 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 2122ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※入数48ロール
