詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AP-131

品名 : 120x75x220mm マスク収納ケース(マグネット付・白)

強力マグネットでドアがマスクの収納スペースに

仕様

メーカー 山崎実業 型番 4954
シリーズ tower(タワー) 外寸サイズ(W×D×H)mm 120×75×220
内寸サイズ(W×D×H)mm 105×62×190  カラー ホワイト
材質 本体:ABS樹脂・マグネット
滑り止め:シリコーン
重量 490g
耐荷重 約1kg 取付可能な壁面 磁石のくっつく平らな面・スチール壁面
強力マグネットでドアにつけたり、玄関のカウンターに置き型としても使えるマスクホルダー
斜めに開口するフラップ式のためマスク補充も簡単。
約30枚(1ヶ月分)収納できます。
個包装入りマスクも収納可能
玄関のカウンターに置いても使用できます。
二つ並べてサイズの使い分けもにも便利
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/12/18 10:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2230ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top