品番 : EA929AP-20A
品名 : ディスペンサー(EA929AX-3、-3B用/壁掛け)
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 04131 |
---|---|---|---|
材質 | ABS樹脂/ポリスチレン | サイズ | 244(W)×114(D)×298(H)mm |
重量 | 710g | ペーパーサイズ | 220×170mm |
仕様(目安) | 400枚用 | ||
壁掛けタイプ | |||
ねじ止め式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,280 円(税抜)/ 6,908 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/01 00:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2218ページ 2219ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA929AX-3 : 218x170mm ハンドタオル(200組) |
オプション | EA929AX-3B : 218x170mm ハンドタオル(200組/36パック) |