品番 : EA929AP-21
品名 : 260x108x330mm ディスペンサー(壁掛け/小判用)
仕様
| サイズ(W×D×H) | 260×108×330mm | 仕様(目安) | 600枚用 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS、AS樹脂 | ペーパーサイズ | 220×170mm |
| 壁掛けタイプ | |||
| ねじ止め式 | |||
| EA929AZ-1、-1B、AZ-2、-2B用 | |||
| 取付けねじ4本付 | |||
| 残量がわかる窓付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/05 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929AZ-1 : 170x220mm ハンドタオル(200枚) |
| オプション | EA929AZ-1B : 170x220mm ハンドタオル(200枚/42パック) |
| オプション | EA929AZ-2 : 170x220mm ハンドタオル(200枚) |
| オプション | EA929AZ-2B : 170x220mm ハンドタオル(200枚/42パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
