品番 : EA929AP-22
品名 : 246x138x330mm ディスペンサー(壁掛け/中判用)
仕様
| サイズ(W×D×H) | 246×138×330mm | 仕様(目安) | 600枚用 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 | ペーパーサイズ | 220×230mm |
| 壁掛けタイプ | |||
| ねじ止め式 | |||
| EA929AZ-21、-21B、AZ-22、-22B用 | |||
| 取付けねじ4本付 | |||
| 補充の手間が省ける大容量タイプ | |||
| 残量がわかる窓や無駄防止機能付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/05 08:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929AZ-21 : 220x230mm ハンドタオル(200枚) |
| オプション | EA929AZ-21B : 220x230mm ハンドタオル(200枚/30パック) |
| オプション | EA929AZ-22 : 220x230mm ハンドタオル(200枚) |
| オプション | EA929AZ-22B : 220x230mm ハンドタオル(200枚/35パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
