詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AP-51

品名 : ペーパータオルホルダー(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カクダイ 型番 353-700
サイズ φ115×232mm 材質 ABS樹脂
カラー ホワイト 適応ペーパータオルサイズ
 ロール径:φ110mmまで  幅:230mmまで
耐荷重 約9.8N
ロールペーパー用
吸盤式で取付け簡単です。
ペーパーは左右どちらからでもカットできます。
ウイルス予防などに最適
追加説明
カタログ価格

2,530 (税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/20 15:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA929AP-54
  • 品番

    EA929AP-54

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top