品番 : EA929AP-6
品名 : 205x315mm ハンドタオル(120枚)
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 36101 |
---|---|---|---|
商品名 | クリネックス スコットフォールド | ||
吸収力の高いハイボリュームシート | |||
材質 | パルプ、リサイクルパルプ | 色 | ホワイト |
シートサイズ | 205×315mm | 1パック | 120枚入 |
入数は1パックです。 | |||
専用ディスペンサー、EA929AP-20をご使用下さい。 |
追加説明 |
●素材…パルプ+再生紙 ●サイズ…205mm×315mm ●枚数…120枚 |
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/03/29 17:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 束 | ||
カタログページ | 2218ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929AP-6 205x315mm ハンドタオル(120枚) |
EA929AP-6B 205x315mm ハンドタオル(120枚/25パック) |