品番 : EA929AS-10
品名 : 317x340mm 工業用ワイパー(ロール/475カット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 60261 |
---|---|---|---|
商品名 | ワイプオールX80 ジャンボロール | シートサイズ | 317×340mm |
材質 | パルプ+ポリプロピレン不織布 | ||
1ロール当り475カット | |||
布感覚のハイドロニット素材 | |||
ミシン目付き | |||
安全性の高いノーバインダー製法 | |||
EA929AS-11のフロアースタンドが使用できます。 |
追加説明 |
●色…ホワイト ●素材…パルプ+ポリプロピレン ●サイズ…317mm×340mm ●枚数…475カット ●ケース入数…1ロール |
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 19:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA929AS-11 : 568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用) |