品番 : EA929AS-17
品名 : 139x100x130mm ディスペンサー(EA929AS-1、-1B用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ディスペンサー | |||
EA929AS-1、-1B用 | |||
材質 | PVC(塩化ビニル樹脂) | ||
---|---|---|---|
2箱収納 | |||
サイズ | 260×96×285mm | 厚み | 3mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 15:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA929AS-1 : 225x210mm 工業用ワイパー(150枚) |
本体 | EA929AS-1B : 225x210mm 工業用ワイパー(36箱) |