品番 : EA929AS-19
品名 : 210x180x170mm ディスペンサー(四つ折専用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | PVC(塩化ビニル樹脂) | サイズ | 210×180×170(収納部130)(H)mm |
---|---|---|---|
収納シートサイズ | 380×330mm(4つ折タイプ) | ||
1枚ずつ容易に取り出しできます。 | |||
壁に取り付け可能な取り付け穴があります。(φ4.5mm×2) | |||
重量 | 約700g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 07:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|