品番 : EA929AT-2B
品名 : 190x320mm 工業用ワイパー(8箱)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 61440 |
---|---|---|---|
商品名 | キムタオル スモールポップアップ | 材質 | パルプ |
4枚重ね構造 | |||
サイズ | 190×320mm | 1パック | 4プライ×150枚 |
入数 | 8ボックス | ||
ポップアップタイプ |
追加説明 |
●色…ブラウン ●素材…パルプ ●サイズ…190mm×320mm ●枚数…4プライ×150枚 ●ケース入数…8ボックス |
---|
カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 07:41現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 0643ページ |
代替品
|