品番 : EA929AW-11
品名 : 335x343mm 工業用ワイパー(50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | パルプ、ポリプロピレン | 形状 | 4折タイプ |
---|---|---|---|
クロスサイズ | 335×343mm | 1パックサイズ | 180×75×170mm |
入数は1パック入りです。 | |||
1パックに50枚入っています。 | |||
食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスににお使いください。 | |||
水や溶剤を浸してもお使いいただけます。 | |||
強度・吸収力に優れ、糸くず、ケバの心配もありません。 | |||
サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。 | |||
ポリパック包装で衛生面を重視しました。 |
追加説明 |
●色…ホワイト ●素材…パルプ+ポリプロピレン ●サイズ…335mm×343mm ●枚数…50枚 |
---|
カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 04:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA929AS-12A : 201x183x173mm ディスペンサー(四つ折専用) |