品番 : EA929AW-12
品名 : 200x225mm 工業用ワイパー(100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 60520 |
---|---|---|---|
商品名 | ワイプオールX50 クロスライク | サイズ(mm) | 200×225 |
枚数(枚) | 100 | 入数(パック) | 1 |
材質 | パルプ、ポリプロピレン | ||
ポップアップタイプ | |||
食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスににお使いください。 | |||
ポリパック包装で衛生面を重視しました。 | |||
布感覚のハイドロニット素材。 | |||
水や溶剤を浸してもお使いいただけます。 | |||
強度・吸収力に優れ、糸くず、ケバの心配もありません。 | |||
サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。 |
追加説明 |
●色…ホワイト ●素材…パルプ+ポリプロピレン ●サイズ…200mm×225mm ●枚数…100枚 |
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/09/19 18:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA929AS-13 : 226x113x156mm ディスペンサー(ハンディワイパー用) |