品番 : EA929AW-12B
品名 : 200x225mm 工業用ワイパー(16パック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | パルプ、ポリプロピレン | ||
---|---|---|---|
ポップアップタイプ | |||
クロスサイズ | 200×225mm | 1パックサイズ | 205×85×120mm |
ケースサイズ | 496×309×216mm | ||
入数は1ケース、16パック入りです。 | |||
1パックに100枚入っています。 | |||
食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスににお使いください。 | |||
ポリパック包装で衛生面を重視しました。 | |||
布感覚のハイドロニット素材。 | |||
水や溶剤を浸してもお使いいただけます。 | |||
強度・吸収力に優れ、糸くず、ケバの心配もありません。 | |||
サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。 |
追加説明 |
●色…ホワイト ●素材…パルプ+ポリプロピレン ●サイズ…200mm×225mm ●枚数…100枚 ●ケース入数…16パック |
---|
カタログ価格 |
9,440 円(税抜)/ 10,384 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 16:21現在) |
||||
商品入数 | 16 | 販売単位 | CS |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA929AS-13 : 226x113x156mm ディスペンサー(EA929AW-12用) |