品番 : EA929AX-2
品名 : 210x225mm ハンドタオル(200枚)
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 36222 |
---|---|---|---|
商品名 | クリネックス ハンドタオル | 材質 | パルプ |
紙質 | ハードタイプ | シートサイズ | 210×225mm |
入数は1パック入りです。 | |||
1パックに200枚入っています。 | |||
専用ディスペンサー、EA929AP-10Aをご使用下さい。 |
追加説明 |
●素材…パルプ ●サイズ…210mm×225mm ●枚数…200枚 ●ケース入数…30パック |
---|
カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/25 01:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2218ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929AX-2 210x225mm ハンドタオル(200枚) |
EA929AX-2B 210x225mm ハンドタオル(200枚/30パック) |