品番 : EA929BA-1
品名 : 200x300mm 錆除りクロス(防錆)
クロスに錆取り・防錆成分が含浸してあるので、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品ですあらゆる金属の除錆を行い、同時に光沢を与えます
仕様
| サイズ | 約200×300mm (ロットにより多少サイズが異なる場合があります。) |
成分 | フェルト・鉱油・研磨剤(アルミナ)・脂肪酸・キレート剤・pH調整剤 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿100% | ||
| クロスに錆取り・防錆成分が含浸してあるので、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の除錆を行い、同時に光沢を与えます。 |
|||
| 防錆効果あり。錆の再発を防止します。(約30日間) | |||
| 表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 | |||
| 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分、鉄及び非鉄金属に | |||
| 電気器具や、ストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。その他、鉄及び非鉄金属の防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用いただけます。(ただしアルミ製品に関しては、傷が付かないかどうかなど、事前にテストされることをお勧めします。) | |||
| 人体に対する有害物質は含んでおりません。 | |||
| 使用後はチャックをしっかり閉じて保存してください。 | |||
| 【使用方法】 (1)直接そのままの状態で使用してください。水などで濡らす必要はありません。 (2)磨き、錆や、汚れが落ちたら、乾いた布で拭きあげてください。 (3)両面が汚れ切るまでご使用できます。 (4)クロスの汚れがひどくなり、効果が薄れて来た時には取り替えてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,840 (2026/11/24 00:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0591ページ | ||||
