詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929BC

品名 : 400x400mm/5kg ウエス(綿)

仕様

サイズ(mm) 約300~500×300~500 材質 綿100%
入数は5kg入りです。
新品布(ハギレ)
サイズは不揃いです。
追加説明
カタログ価格

6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/01 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 0616ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top