詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929C-3

品名 : 300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

仕様

サイズ(mm) 300×400 材質 綿100%
入数 36枚 重量 900g(1セットあたり)
おしぼりの端は切れっぱなしではなく、タオルのようになっています。
短い辺は折り返して縫製、長い辺は縫製はしていませんがほつれないようにとまっています。
追加説明
カタログ価格

3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 23:41現在)

商品入数 36 販売単位 袋
カタログページ 2118ページ
ウェブカタログ画像
※36枚入
  • ※36枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top