詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DA-13

品名 : 230x300mm アンティスタティッククロス

静電気が発生しないので、ほこりの再付着を防止できます

仕様

サイズ 230×300mm 重量 25g
静電気が発生しないので、ほこりの再付着が防止できます
バックや革製品の拭き作業に
合成繊維
追加説明
カタログ価格

1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/12 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0669ページ 0695ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top