品番 : EA929DA-20
品名 : 125x195mm 貴金属用磨きクロス(研磨材入り)
仕様
| サイズ | 125×195mm | 材質 | 綿布(研磨剤入)、ワックス、高級脂肪酸 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 9g | ||
| 貴金属など幅広い製品を磨くのに適しています。 | |||
| 小さなキズの除去・汚れ落としに | |||
| 用途 ・貴金属製品:アクセサリー、ライター、メガネフレームなど ・スポーツ用品:ゴルフクラブ、ラケット類、釣ざおなど ・電気製品:冷蔵庫、テレビ、オーディオ製品など ・家庭製品:洋食器、鏡、仏具など |
|||
| ご使用方法 ・貴金属などやわらかい素材のものは軽く、ていねいに磨いてください。 ・磨き終わったらやわらかいきれいな布で、十分乾拭きをしてください。 ・金属類を磨くとクロスが黒くなりますが、効力はほとんど変わりません。 ・水洗いすると有効成分が溶け出しますので水洗いはできません。 |
|||
| ご注意 ・お肌の弱い方は、薄い手袋をはめてご使用ください。 ・金メッキ、銀メッキ製品などは皮膜が薄いので磨きすぎにご注意ください。 ・ご使用方法を誤るとミガキ目が入ることがあります。予め試してからお使いください。 ・下記の場合は磨かないようご注意ください。 新品及び新品同様の光沢があるもの。 メガネ、カメラなどのレンズ ポリプロピレンなどのやわらかい樹脂製品。 「サテン仕上」「梨地仕上」などツヤ消しを施したもの。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/09 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0669ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
