詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DA-41

品名 : 370x250x4mm パワークロス

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ポリエステル90%、ナイロン10%
ダブル繊維構造のキャッチファイバーが汚れをかき出して絡め取る。
短繊維面はペットの毛やこびりついた汚れに、長繊維面は砂ホコリや水分の含んだ汚れに。
サイズ 250×370×4mm
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/27 11:50現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top