品番 : EA929DA-51
品名 : 240x 240mm 静電気除去クロス
仕様
| メーカー | 産研科学 | 型番 | サンクロスネロ |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 240×240 | 厚み(mm) | 1.2(±0.2) |
| 材質 | アクリル78%、ポリエステル22% | 用途 | フィルム・プラスチック・ゴム・紙等で発生する静電気の除去に 人体帯電の軽減に 液晶画面、タッチパネルの汚れの拭き取りに |
| 注意 | 製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、 入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。 美観を重視される場所では注意してご使用ください。 |
||
| ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。 | |||
| 三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。 | |||
| 拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。 | |||
| アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ROLL | ||
| カタログページ | 0695ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
