詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-20A

品名 : 300x350mm 洗車用クロス(5枚)

仕様

メーカー ワコー 型番 CC-28
用途 洗車拭取り、ワックス拭取り、車内、ガラスなど清掃に カラー ブルー
サイズ 約350×300mm 厚み 5mm
重量 約31g(1枚あたり) 材質 ポリエステル・ナイロン
入数 5枚
無数のミクロ繊維が手垢やタバコのヤニ等をスッキリ落とし、きれいに拭き取ります。
髪の毛の1/10の極細繊維がホコリや手アカを吸着します。
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/15 15:20現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0358ページ
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚
  • 無数のミクロ繊維が手垢やタバコのヤニ等をスッキリ落とし、きれいに拭き取ります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top