品番 : EA929DB-212
品名 : 350x380mm ワックス・クロス(2枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイオン(AION) | 型番 | 504W |
---|---|---|---|
サイズ | 約350×380mm | 材質 | 綿100%(ネル地) |
入数は2枚入です。 | |||
ワックスを素早くふき取ります。最高級ネル使用。 | |||
ふき取りに最適な特殊ネル地を使用。 | |||
繊維の間に空気を抱き込む起毛仕上げ、車のボディに超ソフトタッチ。 | |||
業務用プロ仕様。ノーステッチ仕上げ。 | |||
起毛が抜けにくいので、ふき取り効果が高く、しかも丈夫です。 | |||
塗装面に当たる感触がソフトで均一なため、ワックスを効率よくふき取ります。 | |||
縫い糸による細かな傷を防ぐため、ほつれ止めのステッチをなくし、ピッキング仕上げを施しました。 | |||
いろいろなタイプのワックスのふき取りに。 | |||
塗装面、樹脂面に対する艶出し剤塗布後のふき取りに。 | |||
ワックス、艶出し剤の効果を最大限に引き出すふき取り性能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 14:11現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0376ページ |
代替品
|
拡大