品番 : EA929DB-218
品名 : 500x350mm マイクロファイバークロス
洗車後の水滴拭き取りからコーティング剤の拭き上げまでこれ1枚で完結
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | 917-GY |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プラセーヌ | 用途 | 洗車後の水滴の拭き取り、コーティング拭き上げなどに |
| サイズ | 500×350mm | 材質 | ポリエステル、ナイロン |
| 入数 | 1枚 | 重量 | 約65g |
| カラー | グレー | ||
| しなやかでふんわりとした素材のノンステッチ(縫い目がない)加工。 ボディへのキズ付きを防ぎます。 |
|||
| 洗車をして汚れや砂などを洗い流して下さい。本クロスで繰り返し拭き上げて下さい。 | |||
| 日本製の高品質・高性能なマイクロファイバーを使用しており、吸水性に優れています。 | |||
| 繊維の先端がエッジ状なので、コーティング剤の余剰成分をかき取って、しっかり抱き込むため、拭き残しが少なく、拭き取り性に優れています。 | |||
| 日本製のプロ仕様2WAYクロス | |||
| 【使用方法】 ご使用前に水に浸し、固く絞ってからご使用ください。 |
|||
| 【水滴拭き取り】 洗車をして汚れや砂などを洗い流してください。 「拭く、絞る」をこまめに繰り返してください。絞ると吸水力が回復します。 |
|||
| 【コーティング拭き上げ(スプレーして拭くだけの水溶性コーティング剤を推奨)】 洗車をして汚れや砂などを洗い流してください。 ボディが濡れた状態でコーティング剤をスプレーし、水滴と一緒に拭き上げてください。 ※各社コーティング剤に記載の使用方法・手順に従って作業を進めてください。 ※使用後は本製品に付着したコーティング剤を中性洗剤で必ず洗い落としてください。コーティング剤が付着したまま放置すると、吸水性能が低下する恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/08 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0358ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
