詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-219

品名 : 450x300mm 洗車タオル(10枚)

仕様

メーカー アイオン(AION) 型番 524-W
シリーズ プラセーヌ 用途 タイヤつや出し剤の拭き取り、ウインドウコート剤の拭き上げ、車内のホコリ・汚れ拭き取り、下まわり・ホイール・エンジンルームの汚れ落としなどに
サイズ 約450x300mm 重量 約80g
入数 10枚 材質 レーヨン、PET
3Dドットパターン加工でコーティング被膜にやさしくしっかり拭き取れます。
吸水、汚れ落とし、ワックス・コーティングの塗布に使用できるマルチユースのふき取りクロス
やわらかい手触りで使い心地の良いボリューム感。厚手で扱いやすいサイズです。
車内のホコリ・汚れ拭き取りにもお使いいただけます
クロス表面がケバだってきたら、拭き取る面を替えてください。
【使用方法】
・乾拭きの場合(ワックス・コーティング剤の拭き上げ)は、手のひらサイズに折りたたみ、常に新しい面で拭き取ってください。
・水拭きの場合(コーティング剤の塗りこみ)は、「拭く・絞る」を繰り返して水分と一緒に拭き上げてください
追加説明
カタログ価格

535 (税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/19 06:22現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0364ページ
ウェブカタログ画像
入数10枚
  • 入数10枚
  • カンタン系コーティング剤の塗り込み、拭き上げにもご使用いただけます。
  • 拭き取り性・吸水性に優れ、水分・汚れ・ワックスなどをしっかり拭き取ります。
  • 柔らかな手ざわりで、使い心地の良いボリューム感
  • 袋から出した状態(10枚束)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top