詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-38

品名 : 220x220mm マイクロファイバークロス(1ロール/30枚)

仕様

メーカー ワコー 型番 E-050
サイズ 220×220mm(1カット)
φ90×220mm(パッケージ)
重量 300g
材質 ポリエステル・ナイロン
ロールタイプでたくさん使える30枚カット。
カットライン付きで、簡単に手でちぎって使えます。
車の洗浄用に、事務所などの清掃に使えます。
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/24 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
1ロール(30枚入り)
  • 1ロール(30枚入り)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top