詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-503

品名 : 408x408mm 吸水洗車タオル(ソフトタッチ)

薬品を使わなくても、きれいにふき取れます

仕様

材質 フラシ天(プラッシュ)の繊維 サイズ 408×408mm
2面タイプ
重量120gの7倍の量の水を吸収します。
薬品を使わなくても、きれいに拭き取れます。
傷、糸くずが付きにくいタオルです。
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/05/05 18:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0358ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top