詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-51

品名 : 400x600mm バンブーマイクロクロス

仕様

サイズ 400×600mm 材質 竹繊維:20%
PES:80%
重量 144g
竹繊維を使った環境配慮型クロス
拭くだけで99.9%細菌を取り除く
高い吸水性で、ガラス面に跡を残すことなくきれいな拭き上げが可能
四隅が袋状になっており(そのうち2つはスクラブ付き)指を入れてしっかり角を拭いたり、エクステンションポールと組み合わせて使用可能
※ご使用前に洗ってからお使いください。
追加説明
カタログ価格

3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/05 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2396ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top