品番 : EA929DB-66
品名 : 450x450mm 洗車タオル
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04026 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ニューボデータオル | サイズ | 450×450mm |
| 材質 | 綿100% | 重量 | 約50g |
| 入数 | 1枚 | ||
| 吸水力・拭き取りバツグン! 車専用のボディタオル | |||
| 洗車後の拭き上げ、ワックス・コーティング剤の拭き上げ、ガラスやホイール、愛車のあらゆるお手入れに | |||
| 高品質な純綿を使用。しかも丈夫で長持ち、汚れたら洗って繰り返し使えるので経済的。 | |||
| 大判サイズで、畳みやすく、使いやすい正方形タイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/11/12 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0358ページ | ||||
