品番 : EA929DB-71
品名 : 330x600mm 極細繊維ポリッシュクロス(ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリエステル、ナイロン | クロスサイズ | 330×600mm |
---|---|---|---|
カラー | ホワイト | ||
洗って繰り返し使用可能です。 | |||
入数は1枚入りです。 | |||
ソフトタッチで拭き取り性能の優れたワイピングクロスです。 | |||
シルバー磨き、グラス磨き、食器拭き等に素晴らしい効果を発揮します。 | |||
織物タイプなので丈夫で耐久性が高く、長時間使用することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/23 15:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
|
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929DB-71 330x600mm 極細繊維ポリッシュクロス(ホワイト) |
EA929DB-72 330x600mm 極細繊維ポリッシュクロス(グリーン) |