品番 : EA929DB-90
品名 : 380x370mm 洗車クロス
仕様
| 用途 | 鏡・窓、車のフロントガラスやミラー、洗車後の拭き取りに | サイズ | 380×370mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.1mm | 重量 | 約39g |
| 吸水率 | 約490% | 材質 | エジプト綿、高品質ポリウレタン |
| 色味 | イエロー | ||
| セーム革調の滑らかな表面で、拭き取り時に傷を付けず汚れや水分を吸収するクロスです。 | |||
| ガラスや鏡の汚れや水分をしっかり拭き取り、くもりや手あかもスッキリ落します。 | |||
| 拭き残しや繊維のケバ残りがなく、汚れ落としと仕上げが1回の拭き取りで終了。2~3回拭き直す必要がなく手間がかかりません。 | |||
| 優れた吸水性と速乾性。乾いても固くならず柔らかいままです。 | |||
| 乾いたままでも湿らせても使用出来ます。又、ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。 | |||
| ニオイが付きにくく衛生的。悪臭の原因になる微生物に侵されにくい抗菌処理、防臭処理を施しています。 | |||
| 優れた耐久性で洗濯機洗い可能 | |||
| 乾いたままでもご使用になれますが、湿らせた方が拭き取り効果が良くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/11/16 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0358ページ | ||||
