詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-92

品名 : 500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚)

仕様

サイズ 500×600mm カラー オレンジ
吸水率 1151% 材質 レーヨン:80%
ポリプロピレン:20%
入数 4枚
優れた吸水力、吸水スピード
乾いたままでも湿らせても使用可能。
ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
追加説明
カタログ価格

2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/12 12:23現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 0359ページ
ウェブカタログ画像
入数:4枚
  • 入数:4枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top