品番 : EA929DB-99
品名 : 150x180mm めがねくもり止めクロス
仕様
| メーカー | 東レ(TORAY) | 型番 | Z1518-BOOTAF |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トレシー | サイズ | 150×180mm |
| 材質 | ポリエステル80%/ナイロン20% | カラー | ネイビー |
| 用途 | めがね・ゴーグル・ヘルメットのくもり止めなどに | ||
| 優れた拭き取り性 | |||
| 抜群のくもり止め機能 | |||
| 1回で12時間持続、12ヶ月使用可能、300回以上使用可能 | |||
| 皮膚刺激指数「0」 | |||
| 粘膜刺激は「0/無し」と判定 | |||
| くもり止め効果を発揮しなくなったクロスは通常のトレシークリーニングクロスとして使えます。 メガネはもちろん、スマートフォン、時計、アクセサリーなど身の回りのクリーニングクロスとしてご使用いただけます。 クリーニングクロスとして、洗って感度でも繰り返し使えます。 ※くもり止め効果発揮中は洗濯不可! |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2169ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

