品番 : EA929DC-1
品名 : 370x450mm クリスタルセーム(ブルー)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 用途 | 油拭き、汚れ・埃のふき取りに |
|---|---|---|---|
| サイズ | 370×450mm | 厚み | 0.7mm |
| カラー | ブルー | 材質 | PET |
| 重量 | 55g | 入数 | 1枚 |
| 適度なボリューム感があり、給水性にも優れ、拭き心地は抜群! | |||
| 超極細繊維が微少なチリや落ちにくい油汚れを、きれいにふきとります。 | |||
| 乾ぶき・水ぶきでも、表面をキズつけることはありません。 | |||
| 静電気の気配がなく、性能は洗濯してもほとんど変化せずパチパチ音がありません。 | |||
| 布地の裏表に起毛加工をしてあり、微細な凹凸にも優しくタッチします。 | |||
| 化学繊維でできています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/12 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0359ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
