詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DC-100

品名 : 380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)

仕様

メーカー Gシステム サイズ 380×480mm
厚さ 2mm 吸収能力 83L/100枚
材質 ポリプロピレン 色 ライトグレー
入数 100枚
油・液体用
マットタイプ
マットを持ち上げても液体が垂れにくい高吸収性
ミシン目により手でカットできます。
追加説明
カタログ価格

21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/21 13:39現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 0622ページ

代替品

EA929DN-11
  • 品番

    EA929DN-11

  • コメント

    吸収能力:85L、高耐久タイプ

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top