詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DC-14

品名 : [フリー] 静電気除去グローブ

仕様

メーカー 日本バイリーン 商品名 デンキトールワイパー
用途 木工・プラスチックなどの塗装前の静電気除去に
ポリッシュ後の仕上げ拭き、ダッシュボード・ミラーなどの汚れ取りに
家具、家電、漆器、ガラス器などに
全長 200mm
幅 158mm 厚み 10mm
サイズ フリー 材質 ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー
入数 1双
「デンキトール(R)」は極細繊維の表面に誘電ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイピングクロスです。
上下どちらからでも手を入れられ、機能的に使えるミトンタイプ
静電気除去と同時にチリ・ホコリを拭き取れます。
優れた除電性能で、塗装不良やふらすちっく製品の黒ずみといった、静電気が引き起こすトラブルをすっきり解決
除電することによって、ほこりの再付着も防げます。
研磨、塗装、印刷、樹脂形成などの作業に
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0695ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top