詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DC-15

品名 : 30mmx5.0m 静電気除去テープ

仕様

メーカー 日本バイリーン 商品名 デンキトール粘着テープ
用途 ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。
フィーダーの詰まり防止に。
プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。
幅 30mm
長さ 5m 厚さ 0.5mm
剥離紙 なし 材質 基材:ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー
粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温度範囲 40℃以下推奨 表面抵抗率 1.2×10^3Ω/□
入数 1巻
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。
静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
追加説明
カタログ価格

3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/10/06 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0695ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top