品番 : EA929DC-33
品名 : 20L 二次汚染防止型油処理剤
仕様
| 商品名 | オイルメディ | 内容量 | 20L |
|---|---|---|---|
| 成分 | 水系 | 用途 | 道路での油流出事故に、河川・用水への油流出に、工場等での油でベトベトになった床清掃に、機械まわり・工具等の洗浄に、軍手・作業着等に付着した油汚れに |
| 希釈 | 通常10倍 | ||
| アルコール系石油系の溶剤を一切使用していない完全水系の油処理剤です(鉱物油対象)。 乳化タイプの中和剤とは違い、白濁現象を起こしません。 また、水系のため消防法上の備蓄制限はありません。 |
|||
| 油を超微粒子(自然界の微生物が処理できるレベルまで)に加水分解し、かつ一度分解された油は再付着しないため、オイルボールや油紋の発生を抑えます。 | |||
| 油を分解するとともに、本液中の特殊栄養剤によって地場の微生物を急速に増殖させ、油分子を水と二酸化炭素に生分解します。 | |||
| 長期間(3年以上)保存可能です(ただし保存状態によります)。 希釈タイプ(通常10倍)により経済性も高いです。 本液体は生分解性99%以上です。 |
|||
| 環境負荷の少ない陰イオン系界面活性剤を約4%と少量のため、使用時の泡立ちが非常に少ないです。 天然植物から抽出した消臭剤を配合しており、鉱物油特有の臭いを抑制します。 |
|||
| 灯油にも使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,300 円(税抜)/ 69,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0621ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
