詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DC-41

品名 : 650g 油吸着剤(水分離型/生分解)

仕様

メーカー 鈴木油脂工業 型番 S-2926
商品名 シェルビオ 容量 650g
吸収能力 約2.9kg(650g当り) 保持率 約85%~約90%(30分放置後)
油に撒布すると瞬時に吸着。 水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。
含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。
一度吸着した油は再流出させません。
自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です。
【使用方法】
水面:浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収
油を吸着すると茶褐色に変わりますので、色がかわらなくなる迄適量撒いてください。
状況に応じて網等で回収し、油は多孔質内に抱える限り再流出しません。
※油を吸着した後の本剤は回収し、産廃処理して下さい。
追加説明
カタログ価格

3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/21 13:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0621ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top