詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DD-11

品名 : 410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)

仕様

メーカー Gシステム サイズ 410×510mm
厚さ 3mm 吸収能力 約114L/100枚
材質 ポリプロピレン 色 グレー
入数 100枚
油・液体用
帯電防止加工処理
ミシン目により手でカットできます。
追加説明
カタログ価格

47,800 円(税抜)/ 52,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 19:04現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 0622ページ

代替品

EA929DN-11
  • 品番

    EA929DN-11

  • コメント

    吸水能力:85、高耐久タイプ

ウェブカタログ画像
  • 日常のメンテナンスにおすすめ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top