品番 : EA929DE-120A
品名 : 1kg 油吸着材(水分離型)
仕様
| 商品名 | バキュームコットン | 用途 | ・飲食店厨房のグリストラップ油回収 ・工場の廃油処理対策 ・水上(海上)の油流出対策 ・工具などのメンテナンス拭き取り |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1kg | 吸収能力 | 自重の35倍 |
| 比重 | 0.034 (出荷状態の圧縮比率) | 原料 | PP樹脂 |
| サイズ | 350(W)×400(D)×350(H)mm | ||
| 吸油性能に優れたオイル吸着材 | |||
| マイクロファイバー繊維により、軽量かつ少量で大量の油を吸着できます。 | |||
| 素材比重が0.034と非常に軽く、水中に沈みません。 | |||
| 水を吸わないので水中での使用も可能 | |||
| 吸着した油が垂れないので回収がとても簡単です。 | |||
| 油吸収時に油処理剤や合成洗剤など使用しないで回収が可能です。 | |||
| 素材自体が有毒ガスを出しません。 | |||
| 可燃性(引火点300度) | |||
| リサイクル可 | |||
| ※綿の形状を押し潰して使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
