品番 : EA929DF-11
品名 : 380x330mm クリーンクロス(50枚入)
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 65100 |
---|---|---|---|
商品名 | クレシアJK クリーンクロス | 材質 | ポリプロピレン メルトブラウン不織布 |
シートサイズ | 380×330mm | 入数 | 50枚 |
油汚れに抜群の拭き取り | |||
繰り返し洗って使えて経済的です。 | |||
水に濡らして使用するだけで、厨房の油汚れがすっきり落とせます。 | |||
より頑固な汚れには洗剤をつけると効果的です。 | |||
ポリプロピレンメルトブロウン不織布とは | ポリプロピレン樹脂を高温で溶かし(メルト)、極細のノズルから熱風と共に吹き出し(ブロウン)シート化しています。 微細な繊維が幾重にも複雑に積み重ねられた構造により、無数の積層空間を生み出しています。 油などの汚れをその繊維でシートに取り込み、はがし取ります。また耐薬品性にも優れています。 |
追加説明 |
●色…ブルー ●素材…ポリプロピレン不織布 ●サイズ…380mm×330mm ●枚数 50枚 |
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/04/24 19:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2214ページ |