品番 : EA929DG-11
品名 : 381x457mm 油吸着パッド(水分離型/100枚)
3層構造のポリプロピレンをカバーで覆う事で、毛羽立ちが少なく耐久性・油吸着性に優れたパッドです。
仕様
| サイズ(mm) | 381x457x3(t) | 吸収能力(100枚当り) | 80L |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 100枚 |
| 難燃性 | |||
| 油吸着専用 | |||
| ミシン目は入っていません。 | |||
| 柔軟性に優れているため、必要な形に変形させて使えます。 | |||
| 少ない枚数でより多くの液体を吸い取ることができ、廃棄物の削減にも貢献します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/10/06 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0622ページ | ||||
