詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DH-1

品名 : 381x457mm 油吸着パッド(水分離型/200枚)

仕様

サイズ(mm) 381×457 厚さ(mm) 2
吸収能力 121L(200枚当り) 枚数 200枚
材質 ポリプロピレン
油専用
ミシン目が入っています。
水は吸着せず、油のみを吸着します。
マットが白色なので油の吸収状況が一目でわかります。
追加説明
カタログ価格

23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 77

(2026/11/14 00:56現在)

商品入数 200 販売単位 箱
カタログページ 0622ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top