詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DH-21

品名 : 吸収材キット(油・液体用)

水と油を吸収するキットが、丈夫なハンドル付バケツに入っています

仕様

セット内容 吸着材(φ76×1020mm)×3本
吸着パッド(381×483mm)×10枚
ペーパータオル(300×330mm)×60枚
ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋
パテ、木製プラグ×9個
吸収能力 24.6L/キット
バケツサイズ φ320×500(H)mm バケツ重量 1.82kg
総重量 4.26kg
水・油・液体用
水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
耐久性があり、持ち運びに便利なハンドル付のバケツです。
吸着マットは40%再生繊維を使用しています。
吸着パッドの色は白・青・緑がありますが色指定はできません。
バケツはダスト缶としても使えます。
追加説明
カタログ価格

37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 18:33現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0623ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top