詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DH-25

品名 : 吸収材キット(液体・危険物用)

仕様

セット内容 吸着材(φ76×1219mm)×4本
吸着材(102×3048mm)×1本
吸着パッド(381×457mm)×25枚
吸着マット(432×432mm)×2枚
手袋×1双、保護めがね×1個
使い捨て袋×2袋
バケツサイズ φ530×560(H)mm
吸収能力 83L/キット
液体・危険物用
危険物と液体用の吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なバケツに入った便利なキットです。
バケツはダスト缶としても使えます。
追加説明
カタログ価格

95,100 (税抜)/ 104,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 09:54現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0623ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top