詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DH-26

品名 : 吸収材キット(油・液体用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
水と油を吸収するキットが、丈夫なバケツに入っています

仕様

油・液体用
耐久性に優れた、持ち運びに便利なハンドルつきのバケツ入りのキットです。
バケツサイズ φ315×410(H)mm 吸収能力 19L/キット

〈キット内容〉
・吸着材(φ76×1219mm)×2本
・吸着パッド(381×483mm)×10枚
・ニトリルグローブ
・保護めがね
・使い捨て袋
追加説明
カタログ価格

9,600 (税抜)/ 10,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 21:28現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top