品番 : EA929DH-5A
品名 : 380x480mm 油吸着パッド(水分離/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性に優れたカバーで吸収剤を覆っています
仕様
サイズ(mm) | 380×480×5(t) | 吸収能力 | 約136L/100枚 |
---|---|---|---|
入数 | 100枚 | 材質 | 再生コットン(約80%) |
耐久性に優れたカバーで吸収剤を覆っています。 | |||
油吸着用 | |||
ミシン目が入っています。 | |||
水は吸着せず、油のみを吸着します。 | |||
吸収コアにスパンボンド製法の不織布をカバーした高耐久性吸収マットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/28 20:31現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929DH-5A 380x480mm 油吸着パッド(水分離/100枚) |
EA929DH-5B 380x480mm 油吸着パッド(水分離型/5枚) |