品番 : EA929DH-71
品名 : 吸収材キット(油・液体用)
水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです
仕様
| セット内容 | 吸着材(φ76mm×1.2m)×2本 吸着パッド(381×482mm)×8枚 吸着マット(254×254mm)×3枚 ペーパータオル×1箱 ニトリルグローブ 保護めがね パテ 使い捨て袋×1枚 木製プラグ×9個 |
バッグサイズ | 482×152×482mm |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 24L/キット | ||
| 水・油・液体用 | |||
| 吸着マットは70%再生繊維を使用しています。 | |||
| 水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/16 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0623ページ | ||||
